Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - rouge - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton tournant lumineux offre une interface polyvalente et très visible pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il vous permet concrètement de paramétrer vos machines selon différents modes de fonctionnement, même dans les salles de commande les plus sombres, grâce à un retour visuel clair. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
avec bague frontale
finition de l'élément d'actionnement
matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation
couleur de bague frontale
finition du raccordement électrique
à rappel
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
nombre de positions de commutation
diamètre de trou