Harmony XB5 - bouton à manette lumin - D=22 - 2 pos fix - vert - 1O+1F - 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement poignée tournante courte
  • nombre de positions de commutation 2
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - 1O+1F - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton tournant lumineux offre une interface polyvalente et très visible pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il vous permet concrètement de paramétrer vos machines selon différents modes de fonctionnement, même dans les salles de commande les plus sombres, grâce à un retour visuel clair. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

degré de protection (NEMA)

13

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

fonction de commutation encliquetable

Oui

avec bague frontale

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

Classe de protection (IP)

IP66

matériau de la bague frontale

plastique

Source Incluse

Oui

Tension d'alimentation

24...24 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

à rappel

Non

adapté à l'éclairage

Oui

couleur de bague frontale

noir

nombre de positions de commutation

2

couleur du bouton

vert

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.