Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - col flush grise - rouge - 1O

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de trou 30.5 mm
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton noir
ICON

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - rouge - D=22 - collerette affleurante - plastique gris - 1O - fixation D=30 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

transparent

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

à rappel

Oui

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

30.5 mm

nombre de postes de commande

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

tension d'alimentation de la lampe

0 V

couleur du bouton

noir

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.