Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - rouge - D=22 - collerette dépassante - plastique gris - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir offre un contrôle simple et robuste aux machines et aux processus. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements classiques à vis-étriers. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
fonction de commutation encliquetable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
tension d'alimentation de la lampe
type de lentille
Classe de protection (IP)
transparent
finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
type de bouton
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
à rappel
couleur du bouton
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane