Harmony XB5 - bouton poussoir - D=22 - col flush grise - marqué - rouge - 1O

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de trou 30.5 mm
  • couleur du bouton rouge
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - rouge - avec marquage - D=22 - collerette affleurante - plastique gris - 1O - fixation D=30 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir encastré fait partie de la gamme plastique Harmony XB5 et est un produit complet. Le diamètre de montage est de 30,5 mm. Il a un marquage "O" en blanc. L'option de marquage personnalisé est également disponible via l'outil de personnalisation Web sur le site Web de Schneider Electric. La conception encastrée de ce bouton-poussoir répond aux exigences du marché en matière d'ergonomie et d'esthétique. Le contact est de type 1NC à action dépendante et la borne de connexion est à vis étriers. Le mécanisme de commande est à rappel par ressort et le mécanisme de poussée est à poussée encastrée. La tête est de forme ronde et rouge. Le cadre est en plastique gris plaqué et le collier de fixation est en plastique. Le poids de ce bouton-poussoir est de 37 grammes, la hauteur est de 42 mm et la largeur est de 36,6 mm. La simplicité d'installation, la flexibilité et la robustesse le rendent adapté à la majorité des segments et applications industriels. Avec IP66, 67, 69 et 69K, type 13 et 4X, IK03, la protection contre les objets solides, la poussière, l'eau et les chocs est assurée. Il est certifié avec les homologations EN/IEC, CE, UL, CSA, JIS, NEMA et marine. Des accessoires à commander séparément sont disponibles pour faciliter l'installation. L'emballage comprend 1 unité de ce bouton-poussoir. Il peut être facilement installé sur un panneau découpé à l'aide d'un tournevis cruciforme. Les contacts et les têtes sont conçus pour éviter les vibrations, garantissant ainsi un montage et un câblage sécurisés.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

0 V

type de lentille

rond

diamètre de trou

30.5 mm

transparent

Non

à rappel

Oui

couleur du bouton

rouge

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

noir

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

type de bouton

plat

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.