Harmony XB5 - bouton poussoir impuls - D=22 - col grise - dépassant - rouge - 1O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir dépassant - rouge - D=22 - collerette dépassante - plastique gris - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir offre une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines et processus grâce à son actionneur saillant. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements classiques à vis-étriers. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

fonction de commutation encliquetable

Non

transparent

Non

avec bague frontale

Oui

tension d'alimentation de la lampe

0 V

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

noir

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

type de bouton

haut

couleur du bouton

rouge

à rappel

Oui

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.