Harmony XB5 - bouton poussoir impulsion - D=22 - col grise - marqué - rouge - 1O

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - rouge - avec marquage - D=22 - collerette dépassante - plastique gris - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir offre un contrôle simple et robuste aux machines et aux processus. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde par de simples raccordements à vis-étriers. Son schéma est clairement visible à distance grâce à des couleurs et des marquages clairs, ce qui minimise les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

degré de protection (NEMA)

autre

fonction de commutation encliquetable

Non

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

avec bague frontale

Oui

transparent

Non

tension d'alimentation de la lampe

0 V

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

à rappel

Oui

couleur du bouton

rouge

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.