Harmony XB5 - bouton poussoir réarmement - D=22 - dist 120/257mm - marqué - bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton bleu
ICON

Harmony XB5 - bouton poussoir - réarmement - course de 120 à 257mm - poussoir affleurant - bleu - marquage - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Le bouton-poussoir réarmement Harmony XB5A Ø22 course 120/257 mm vous permet de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Ce produit est un bouton-poussoir de réinitialisation. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé d'un bouton-poussoir pour réarmement à poussoir affleurant. Ce bouton-poussoir de couleur bleue est composé d'un cadre et d'un collier en plastique. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Tête de bouton industrielle

degré de protection (NEMA), façade

4X

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

étiqueté

Oui

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

bleu

diamètre de trou

22.5 mm

avec élément de protection

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

à rappel

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.