Harmony XB5 - bouton tournant à manette - D=22 - 2 pos à rap. - noir - 1F - vis

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de trou 22.5 mm
  • finition de l'élément d'actionnement poignée tournante courte
  • nombre de positions de commutation 2
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - rappel à gauche - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

matériau de la bague frontale

plastique

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP67/IP69

avec bague frontale

Oui

diamètre de trou

22.5 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de commutation encliquetable

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

nombre de positions de commutation

2

couleur du bouton

noir

adapté à l'éclairage

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

degré de protection (NEMA)

13

couleur de bague frontale

noir

à rappel

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.