Harmony XB5 - bouton tournant à manette - D=22 - col grise - 2 posit - noir - 1F

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement poignée tournante courte
  • nombre de positions de commutation 2
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique gris - 2 positions - fixes - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce commutateur de sélection offre une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de configurer efficacement votre machine dans différents modes de fonctionnement. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP69, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

degré de protection (NEMA)

13

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

fonction de commutation encliquetable

Oui

avec bague frontale

Oui

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP67

matériau de la bague frontale

plastique

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

Tension d'alimentation

0...0 V

à rappel

Non

couleur de bague frontale

noir

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

noir

nombre de positions de commutation

2

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.