Harmony XB5 - bouton tournant à manette - flush - 3 pos fix - noir - 2F

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement autre
  • nombre de positions de commutation 3
  • diamètre de trou 30.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - D=22 - collerette affleurante - plastique noir - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=30 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

degré de protection (NEMA)

13

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

Source Incluse

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

fonction de commutation encliquetable

Non

finition de l'élément d'actionnement

autre

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

couleur de bague frontale

noir

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Non

nombre de positions de commutation

3

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

diamètre de trou

30.5 mm

couleur du bouton

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.