Harmony XB5 - bouton tournant - D=22 - XB5AK - personnalisé via configurateur

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de trou 22.5 mm
  • couleur du bouton vert
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant lumineux - à manette - DEL intégrée - XB5AK - personnalisé via configurateur - D=22 - collerette dépassante - plastique couleur - 2 positions - fixes - 1O+1F - 230VAC - fixation D=22 - raccordement par vis-étri

 
 

Détails du produit

Ce produit est commandable seulement par le biais du configurateur Harmony

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

autre

transparent

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

autre

type de lentille

rond

Classe de protection (IP)

autre

finition du raccordement électrique

autre

type de bouton

haut

couleur de bague frontale

autre

adapté à l'éclairage

Oui

diamètre de trou

22.5 mm

couleur du bouton

vert

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.