Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
finition de l'élément d'actionnement
avec bague frontale
fonction de commutation encliquetable
Classe de protection (IP)
matériau de la bague frontale
Source Incluse
couleur de bague frontale
finition du raccordement électrique
Tension d'alimentation
à rappel
adapté à l'éclairage
nombre de positions de commutation
couleur du bouton
diamètre de trou