Harmony XB5 - bouton tournant manette - D=22 - 3 pos fix - noir - 2F - Push In

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation 3
  • diamètre de trou 22.5 mm
  • finition de l'élément d'actionnement autre
ICON

Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=22 - raccordement par Push In

 
 

Détails du produit

Ce commutateur de sélection modulaire noir Harmony XB5 dispose de 3 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien. Ce commutateur de sélection en plastique fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il est livré avec une poignée standard et pèse 51g. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66, IP67, IP69 et IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Ce sélecteur est équipé de 2 contacts normalement ouverts «F», à action dépendante. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à des circuits de commande avec des raccordements de bornes à pousser. La conception innovante et ergonomique de la gamme Harmony améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélecteur complet

degré de protection (NEMA)

4X, 13

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

autre

couleur de bague frontale

gris

à rappel

Non

adapté à l'éclairage

Non

nombre de positions de commutation

3

couleur du bouton

noir

diamètre de trou

22.5 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de commutation encliquetable

Oui

finition de l'élément d'actionnement

autre

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Source Incluse

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.