Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - fixes - fixation D=22
Ce produit de la gamme Harmony XB5 plastique est un bouton tournant lumineux à manette. Ce bouton a trois positions ±45°. Il est de type fixe et possède une manette verte et une collerette noire. Ce dispositif de commande à manette lumineuse est un interrupteur rotatif que l'on actionne pour transmettre une commande d'ouverture ou de fermeture d'un circuit. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce produit est composé d'une tête de bouton tournant à poignée plastique et d'un actionneur. La tête de bouton-tournant à plusieurs positions pivote pour actionner une ouverture ou fermeture de circuit. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Degré de protection (NEMA)
couleur de l'élément d'actionnement
Fonction de commutation encliquetable
Finition de l'élément d'actionnement
couleur de la calotte du voyant lumineux
Avec bague frontale
Type de lentille
Matériau de la bague frontale
Indice de protection (IP), face avant
Couleur de bague frontale
À rappel
Adapté à l'éclairage
Nombre de positions de commutation
Diamètre de trou