Harmony XB5 - tête bouton pouss - D=22 - col flush grise - dépas - marqué - roug

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - poussoir dépassant - rouge - avec marquage - D=22 - collerette affleurante - plastique gris - fixation D=30

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Tête de bouton industrielle

degré de protection (NEMA), façade

4X

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

avec élément de protection

Non

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP), face avant

IP66

type de bouton

plat

étiqueté

Non

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

couleur du bouton

rouge

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

30.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.