Harmony XB5 - tête bouton poussoir - D=22 - col grise - dépass - marqué - rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - poussoir dépassant - rouge - avec marquage - D=22 - collerette dépassante - plastique gris

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

degré de protection (NEMA), façade

autre

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

avec élément de protection

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

haut

étiqueté

Oui

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

couleur du bouton

rouge

diamètre de trou

22.5 mm

adapté à l'éclairage

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.