Harmony XB5 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - rouge - texte 'ARRET'

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • couleur du bouton rouge/blanc
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - poussoir affleurant rouge avec marquage ARRET - blanc - rappel à ressort - IP66676969K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1

 
 

Détails du produit

Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

avec bague frontale

Oui

avec élément de protection

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

degré de protection (NEMA), façade

autre

étiqueté

Oui

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

à rappel

Oui

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

rouge/blanc

diamètre de trou

22.5 mm

nombre de postes de commande

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.