Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - poussoir affleurant rouge avec marquage O - blanc - rappel à ressort - IP66676969K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1
Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA), façade
type de lentille
fonction de commutation encliquetable
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
étiqueté
type de bouton
à rappel
nombre de postes de commande
couleur du bouton
diamètre de trou
avec élément de protection
adapté à l'éclairage