Harmony XB5 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - vert - texte 'I'

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton vert
ICON

Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - poussoir affleurant vert avec marquage - I - blanc - rappel à ressort - IP66676969K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1

 
 

Détails du produit

Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Tête de bouton industrielle

avec bague frontale

Oui

type de lentille

rond

avec élément de protection

Non

couleur de bague frontale

noir

étiqueté

Non

à rappel

Oui

fonction de commutation encliquetable

Non

matériau de la bague frontale

plastique

indice de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

degré de protection (NEMA), façade

13

nombre de postes de commande

1

couleur du bouton

vert

type de bouton

plat

adapté à l'éclairage

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.