Harmony XB5 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - vert - texte 'START'

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton vert
ICON

Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - poussoir affleurant vert avec marquage - START - blanc - rappel à ressort - IP66676969K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

degré de protection (NEMA), façade

13

avec bague frontale

Oui

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

indice de protection (IP), face avant

IP66

avec élément de protection

Non

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

étiqueté

Oui

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

vert

diamètre de trou

22.5 mm

fonction de commutation encliquetable

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.