Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - rouge - D=22 - collerette affleurante - plastique gris - fixation D=30
Cette tête pour bouton-poussoir lumineux de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à boutons-poussoirs et les blocs de contacts complets compatibles grâce à l'assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP67, IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA), façade
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
avec élément de protection
indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
type de bouton
étiqueté
à rappel
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou