Harmony XB5 - tête bouton poussoir lumineux DEL - D=22 - anneau - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • couleur du bouton vert
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - à impulsion - avec anneau lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - vert - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

avec bague frontale

Oui

type de lentille

rond

avec élément de protection

Non

couleur de bague frontale

noir

adapté à l'éclairage

Oui

couleur du bouton

vert

degré de protection (NEMA), façade

autre

matériau de la bague frontale

plastique

diamètre de trou

22.5 mm

nombre de postes de commande

1

indice de protection (IP), face avant

IP66

à rappel

Oui

type de bouton

plat

étiqueté

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.