Harmony XB5 - tête bouton poussoir lumineux DEL - D=22 - capuchonné - bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton bleu
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - bleu - capuchon transparent - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

degré de protection (NEMA), façade

autre

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

avec bague frontale

Oui

avec élément de protection

Non

type de bouton

plat

couleur de bague frontale

noir

étiqueté

Non

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Oui

couleur du bouton

bleu

diamètre de trou

22.5 mm

indice de protection (IP), face avant

IP66

à rappel

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.