Harmony XB5 - tête bouton poussoir lumineux DEL - D=22 - capuchonné - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • couleur du bouton vert
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - vert - capuchon transparent - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

avec bague frontale

Oui

avec élément de protection

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

degré de protection (NEMA), façade

autre

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

étiqueté

Non

à rappel

Oui

couleur du bouton

vert

diamètre de trou

22.5 mm

adapté à l'éclairage

Oui

nombre de postes de commande

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.