Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé 455 - D=22 - 2 pos fix - retr G

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement clé
  • nombre de positions de commutation 2
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°455 - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Cette tête avec clé n° 455 Harmony XB5 pour sélecteur à 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien avec retrait de la clé en position gauche ou droite. Cette tête bouton-tournant à clé fournit une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur des commutateurs de sélection à clé complets compatibles pour fournir une manière sûre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66. Il possède une colerette en plastique, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et / ou une double isolation électrique. Il est conçu pour s'insérer dans une découpe standard de 22 mm, assurant la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Retrait de clé autorisé dans une seule des positions, permettant un verrouillage avancé entre différentes parties d'une machine ou d'un processus, tout en limitant les erreurs humaines.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Harmony

Tête de sélecteur

degré de protection (NEMA)

13

fonction de commutation encliquetable

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

autre

finition de l'élément d'actionnement

clé

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

noir

à rappel

Non

adapté à l'éclairage

Non

nombre de positions de commutation

2

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.