Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - fixes - fixation D=22
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde noire, à deux positions situées à 90° l'une de l'autre, prévue pour être fixée aux boutons tournants de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton.
Sa collerette en plastique lui confère une totale sobriété esthétique.
Parfaitement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de protection (NEMA)
fonction de commutation encliquetable
couleur de l'élément d'actionnement
Finition de l'élément d'actionnement
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
à rappel
adapté à l'éclairage
nombre de positions de commutation
diamètre de trou