Harmony XB5 - tête de bouton poussoir impulsion - D=22 - col flush grise - rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
  • type de lentille rond
ICON

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir à impulsion - poussoir affleurant - rouge - D=22 - collerette affleurante - plastique gris

 
 

Détails du produit

Cette tête de bouton-poussoir de 30,5 mm offre une interface ergonomique pour le contrôle de votre machine. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à boutons-poussoirs et les blocs de contacts complets compatibles grâce à l'assemblage encliquetable. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa couleur claire Il est résistant aux vibrations, aux chocs, aux lavages haute pression et à la poussière grâce à sa protection IP67, IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

avec bague frontale

Oui

avec élément de protection

Non

couleur de bague frontale

noir

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

couleur du bouton

rouge

degré de protection (NEMA), façade

4X

matériau de la bague frontale

plastique

diamètre de trou

31 mm

indice de protection (IP), face avant

IP66

type de lentille

rond

type de bouton

plat

étiqueté

Oui

adapté à l'éclairage

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.