Harmony XB5 - tête voyant lumineux BA9s - D=22 - lisse - vert

Main media
ICON

Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - BA9s - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - fixation D=22

 
 

Détails du produit

Cette tête de voyant lumineux verte à lentille normale de la gamme Harmony XB5 est fournie avec une base BA9s. Elle offre un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine. Elle est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire de la lentille. Elle permet de lire d'un coup d'œil des états de machine complexes. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Tête d'avertisseur lumineux

avec bague frontale

Oui

degré de protection (NEMA)

4X, 13

finition de la lentille

haut

nombre de voyants lumineux encastrables

1

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

hauteur de l'ouverture

29 mm

largeur de l'ouverture

29 mm

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

noir

couleur de la lentille

vert

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.