Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - rouge - D=22 - fixation D=22
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête ronde prévue pour être fixée sur des voyants à DEL BA9s de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du voyant.
Cet article est vendu avec des cosses Faston pour pouvoir s'utiliser en courants forts basse tension.
Sa collerette en plastique lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony XB5 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de lentille
avec bague frontale
degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
nombre de voyants lumineux encastrables
matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
couleur de la lentille
diamètre de trou