Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - fixation D=22
Cette tête de bouton de la gamme Harmony XB5 plastique vient en complément d'un bouton-poussoir. Cette tête lumineuse à impulsion LED (vert) affleurante possède un cabochon lisse. Connexion bornes à vis-étrier. Cette tête pour voyant lumineux vert lisse peut être monté sur panneau. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce produit est composé d'une tête de bouton-poussoir et d'un actionneur. La tête de bouton-poussoir, en plastique, est poussée pour faire contact. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
Type de lentille
Avec bague frontale
finition de la lentille
nombre de voyants lumineux encastrables
Matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
Indice de protection (IP), face avant
couleur de la lentille
Diamètre de trou
Couleur de bague frontale