Harmony XB5 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - 400VAC par transfo intégré - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce voyant lumineux blanc à lentille normale de la gamme Harmony XB5 est fourni avec une alimentation de 400 V CA, utilise une LED intégrée avec transformateur et dispose de borniers à vis. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde par de simples connexions à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Son cadre en plastique le rend idéal pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou une double isolation électrique.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
matériau de la bague frontale
avec bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
type de tension
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane