Harmony XB6 - arrêt d'urgence rouge D=16 - coup-de-poing D=30 - déverrouillage par clé - H30mmxL30mmxP97mm - IP65 - déclenchement et accrochage mécanique - raccordement : connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Ce produit Harmony XB6 est un déclencheur d'arrêt d'urgence complet et un bouton-poussoir de verrouillage mécanique. Il se distingue de loin grâce à sa couleur rouge. Il comprend 1 contact N/O et 2 N/C à coupure lente, une réinitialisation par clé (clé n°200) et des connecteurs Faston. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP65). Il est adapté aux environnements difficiles. Il est conforme à de nombreuses normes et certifications internationales, notamment EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850 et la directive machines 98/37/CE. La gamme Harmony XB6 offre une configuration flexible et simple pour des produits complets et des composants séparés.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
diamètre du bouchon
type de déverrouillage
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
diamètre de trou
Type de pose
Classe de protection (IP)
degré de protection (NEMA)
avec éclairage
Gamme
Code Douane
Multiple de vente