Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux complet - tête rectangulaire - rouge - D=16 - 24V - 1O+1F - H18mmxL24mmxP57mm - IP65 - accrochage - raccordement : connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
La gamme XB6 propose des produits à composer (tête + corps) tel que le bouton-poussoir à tête rectangulaire verte pour les unités compactes destinées aux panneaux de commande de petites dimensions dans le secteur commercial et industriel. De par son encombrement et les matériaux qui la composent, la gamme XB6 est idéale pour les environnements corrosifs et/ou la place réservée au boutons et voyants est limitée. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB6 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
tension d'alimentation de la lampe
Avec bague frontale
Classe de protection (IP)
Transparent
Finition du raccordement électrique
Matériau de la bague frontale
Couleur de bague frontale
type de bouton
Type de lentille
À rappel
Adapté à l'éclairage
couleur du bouton
Diamètre de trou
Nombre de postes de commande
Multiple de vente
Code Douane
Gamme