Harmony bt-pous lumineux vert D=22 - impulsion - 24V - 1O+1F

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton vert
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony - bouton poussoir lumineux vert D=22 - impulsion - 24V - 1O+1F - H42mmxL30mmxP57mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : plastique gris foncé - embase de fixation : plastique - IP66, IP67, IP69, IP69K

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d'un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l'aide de bornes à vis-étriers classiques. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

24 V

type de lentille

rond

transparent

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de bouton

plat

couleur de bague frontale

noir

adapté à l'éclairage

Oui

nombre de postes de commande

1

à rappel

Oui

couleur du bouton

vert

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.