Harmony pack sans pile & sans fil - D=22 - récepteur programmable 24Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton autre
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony - pack sans pile & sans fil - D=22 - récepteur programmable 24Vcc - métal - fréquence : 2405 MHz pour transmetteur, 2405 MHz pour récepteur - classe d'émission : 5M00G7W - commande : bouton sans fil sans pile D= 22 mm monté sur emba

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir sans fil et sans pile est une solution fiable pour la commande à distance de machines, de convoyeurs et de grues. Le bouton se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et le récepteur se monte sur un profilé DIN.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

24 V

type de lentille

rond

transparent

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

Classe de protection (IP)

IP65

finition du raccordement électrique

autre

couleur de bague frontale

chrome

type de bouton

plat

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

autre

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.