Harmony pack sans pile & sans fil mobile D=22 récepteur non programmable 24Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton noir
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony - pack sans pile & sans fil mobile - D=22 récepteur non programmable - 24Vcc - fréquence : 2405 MHz pour transmetteur, 2405 MHz pour récepteur - type d'antenne : omnidirectif - bouton sans fil sans pile boîte mobile monté sur embase

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir sans fil et sans pile avec boîte ergonomique convient parfaitement pour une commande autonome à distance de convoyeurs et de machines inaccessibles. Il est vendu pré-monté dans une boîte ergonomique afin d'éviter tout montage dans une armoire. Le récepteur se monte également sur un profilé DIN.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

type de lentille

rond

transparent

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

finition du raccordement électrique

autre

Classe de protection (IP)

IP65

type de bouton

combinaison

à rappel

Oui

couleur de bague frontale

noir

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

noir

diamètre de trou

22.5 mm

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

24 V

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.