Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - D= 22mm - Collerette métal - poussoir capuchonné - soufflet transparent - noir - sans marquage - IP6667 - NEMA 13 NEMA 4X - rappel à ressort - IK06 - Vente par 1
Cette tête de bouton à capuchon en silicone fournit une solution simple pour le respect d'exigences sanitaires au sein de l'industrie agroalimentaire, de la santé et pharmaceutique. Elle s'associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de la bague frontale
avec bague frontale
couleur de bague frontale
étiqueté
avec élément de protection
à rappel
adapté à l'éclairage
fonction de commutation encliquetable
couleur du bouton
diamètre de trou
degré de protection (NEMA), façade
type de lentille
nombre de postes de commande
type de bouton
indice de protection (IP), face avant