Harmony voyant rond - D=22 - rouge - LED intégrée - 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille rouge

Harmony voyant rond - D=22 - rouge - LED intégrée - 24V - H29mmxL29mmxP54mm - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65

 
 

Détails du produit

Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l'état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

degré de protection (NEMA)

autre

finition de la lentille

haut

finition de la douille

LED

type de lentille

rond

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

autre

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

autre

tension de fonctionnement nominale Ue

24...24 V

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

rouge

type de tension

AC/DC

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.