Harmony voyant rond - D=22 - vert - LED intégrée - 24V - H29mmxL29mmxP54mm - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65
Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l'état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
matériau de la bague frontale
avec bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
type de tension
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane