Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge D=40 pousser-tourner + contact NF pour coupure d'urgence - avec couvercle jaune IP66
Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
IP66 - Couvercle jaune
Equipée de tête et de bloc de contact
Coup de poing rouge pousser-tourner Ø40 + contact NF
Coupure d'urgence
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
Type de pose
Classe de protection (IP)
avec éclairage
diamètre du bouchon
type de déverrouillage
diamètre de trou
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
Gamme
Code Douane
Multiple de vente