Coffret d'étanchéité beige pour buzzer FLE - IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent

Accessoire - Coffret d'étanchéité FLE en saillie - Augmente IP FLE à IP65 - ABS beige muni d'un presse étoupe - Résiste aux chocs, à la corosion, aux températures élevées et aux intempéries - 132 x 132 mm H 90mm.

 
 

Détails du produit

Le coffret d'étanchéité pour FLE augmente l'indice de protection du FLE à IP65.
- Type de produit : Accessoires pour FLE
- Compatibilié : Buzzer FLE 14802 & FLE 14806
- Indice de protection : IP65
- Matériau : Plastique ABS
- Couleur matériau : Beige

La série des buzzers FLE Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant des buzzers électromécaniques conçus pour des utilisations industrielles et commerciales. Ces célèbres avertisseurs sonores multiusages sont adaptés à une large gamme d'applications de signalisation sonore lorsqu'un signal sonore à basse fréquence et puissant est nécessaire. Idéal pour les ateliers de petite mécanique ou de montage, automation d'armoires et de pupitres de commande, alarme, contrôle, report de sonnerie, appel de personnel, avertisseur pour grues, matériels de travaux publics, engin de levage, chariots électriques, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants, etc.

Serie fle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

avec insertion de raccord à écrou

Oui

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP65

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Oui

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

autre

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

carré

Profondeur

90 mm

Hauteur

131 mm

Largeur

131 mm

Couleur

beige

composition

boîtier apparent

Info produit

Gamme

Serie fle

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.