Cet avertisseur lumineux xénon fait partie de notre gamme YODAC FL40 de la marque Clifford and Snell. Composé d'un feu xénon d'une puissance de 5 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) opale alimenté en 115 Vca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Composé de son boîtier en ABS et polycarbonate rouge ignifugé ainsi qu'un indice de protection IP65, cet avertisseur visuel FL40/L50/O/RN est parfaitement adapté pour une utilisation industrielle/commercial à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Série : FL40
- Marque : Clifford and Snell - C&S
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon
- Tension d'alimentation : 115Vca (110-130Vca)
- Source lumineuse : Xénon 5J
- Fonctionnement : Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 FPM
- Candela : 65.78 Cd
- Couleur de la lentille : Opale
- Flash xénon : Blanc
- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB
- Couleur : Rouge
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-35 à +70 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA
La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d'avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d'alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d'alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).
Serie yodac