Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED195. Composé de 36 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 ou 120 FPM) ou continu (statique) transparent alimenté en 35 à 85 Vcc/ca éclaire à 180 degrés autour de son axe vertical. Le LED195-03WH-05 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles nécessitant un signal lumineux puissant mais compact, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard (Deep Base) : Prévoit 2 x entrées latérales M20 ou 1 x entrée arrière M20
- Série : LED195 (Anciennement KMLED 105 ROND)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED
- Tension d'alimentation : 35-85Vcc/ca
- Source lumineuse : 36 LED
- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 ou 120 FPM
- Sortie lumineuse : 180° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Transparente
- Couleur des LED : Blanche
- Puissance lumineuse : 68.05 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation : Prévoit 2 x entrées latérales M20 ou 1 x entrée arrière M20
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 195 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED195 et X195 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED195) ou xénon (X195), en plusieurs couleurs, bases, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 195 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur et peuvent être assemblées pour signaler plusieurs états d'alerte. Leur format compact rond, leur polyvalence et leur visibilité sont des atouts majeurs pour de la signalisation de circulation, de signalisation industrielle, de signalisation de transport et d'urgence…
Serie 195