Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur lumineux - Feu LED - LED80 - Fixe/clignotant - Source lumineuse 12 LED - 10-100Vcc - Orange - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP67 - Diam D=76 x P 50mm.
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED80. Composé de 12 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) ou continu (statique) orange alimenté en 10 à 100 Vcc éclaire à 120 degrés autour de son axe vertical. Le LED80-02-01 est parfaitement adapté pour des applications industrielles et commerciales nécessitant un signal/avertissement local, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP67.
- Série : LED80 (Anciennement KMLED 75 ROND)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED
- Tension d'alimentation : 10-100Vcc
- Source lumineuse : 12 LED
- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 FPM
- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Transparente
- Couleur des LED : Orange
- Puissance lumineuse : 5.67 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage sur goujon et en surface
- Indice de protection : IP67
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 80 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED80 et X80 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED80) ou xénon (X80), en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 80 permettent une personnalisation en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, des anomalies, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ces avertisseurs lumineux se démarquent par leur format compact rond ainsi que leur polyvalence de signalisation.
Serie 80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
fonction feu tournant/rotatif
Intensité lumineuse
angle d'éclairage à la verticale
fréquence de clignotement
alimentation à l'énergie solaire
fonction lumière clignotante
homologation selon ICAO
nombre de modes
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Couleur de calotte
Type
Température ambiante
Matière
fonction lumière continue
fonction flash
Consommation d'électricité
Couleur du boîtier
Hauteur
Type de tension
Type de pose
Largeur