Feu flash/statique combiné LEDA100 - Orange - 24Vcc/ca - 8 LED - 80dB - IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 24...24 V
  • couleur de calotte orange
  • Niveau sonore 80 dB

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné buzzer & Feu LED - LEDA100 - Puissance sonore 80dB & Source lumineuse 8 LED - 20-30Vcc/ca - Orange - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate - IP65 - Diam D=90 x H 119mm.

 
 

Détails du produit

Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDA100. Composé de 8 LED SMT, ce dispositif combiné clignotant/flash (160 FPM) ou continu (statique) orange et acoustique d'une puissance sonore de 80dB alimenté en 24 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDA100-02-01 est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation et intègre un buzzer piézo situé dans la base qui est synchronisée avec la fréquence de clignotement (le buzzer ne peut pas être contrôlé indépendamment de la lumière).
- Série : LEDA100 (Anciennement KMLED 100)
- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné buzzer & feu à LED
- Tension d'alimentation : 20-30Vcc/ca
- Puissance sonore : 80dB
- Source lumineuse : 8 LED
- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 160 FPM
- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Orange
- Couleur des LED : Blanche
- Puissance lumineuse : 7.57 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation : Base standard 3 points
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d'éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d'alimentation et intensités lumineuses ainsi qu'une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d'assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.

Serie 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie 100

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

Adapté à un montage au plafond

Non

type de générateur de signal acoustique

ronfleur/sonnerie

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

24...24 V

type de signal acoustique

tonalité intermittente

type de signal optique

lumière clignotante

couleur de calotte

orange

Type

LED

Niveau sonore

80 dB

consommation d'électricité

0.087 A

type de courant

AC/DC

Couleur du boîtier

noir

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.