Cet avertisseur lumineux industriel Xénon fait partie de la série X195. Composé d'un feu xénon d'une puissance de 5 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) transparent alimenté en 180 à 265 Vca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Le X195-05WH-SB-04 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles nécessitant un signal lumineux puissant mais compact, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base compacte (Shallow Base) : Prévoit 2 x entrées latérales de 5 mm ou 1 x entrée arrière M20.- Série : X195 (Anciennement KMX 105 ROND)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon- Tension d'alimentation : 180-265Vca- Source lumineuse : Xénon 5J- Fonctionnement : Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Transparente- Flash xénon : Blanc- Puissance lumineuse : 32.05 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Prévoit 2 x entrées latérales de 5 mm ou 1 x entrée arrière M20.- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement :-25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 195 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED195 et X195 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED195) ou xénon (X195), en plusieurs couleurs, bases, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 195 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur et peuvent être assemblées pour signaler plusieurs états d'alerte. Leur format compact rond, leur polyvalence et leur visibilité sont des atouts majeurs pour de la signalisation de circulation, de signalisation industrielle, de signalisation de transport et d'urgence…
Serie 195