Cet avertisseur lumineux industriel Xénon fait partie de la série X201-200. Composé d'un feu xénon d'une puissance de 10 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 ou 90 FPM) vert alimenté en 12/24 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Le X201-18-04 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles (signalisation d'incendie, sécurité industrielle et contrôle de processus) nécessitant un signal lumineux puissant et polyvalent, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base à 2 points de fixation.
- Série : X201-200 (Anciennement KMX 200)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon
- Tension d'alimentation : 12/24Vcc/ca
- Source lumineuse : Xénon 10J
- Fonctionnement : Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 ou 90 FPM
- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Verte
- Flash xénon : Blanc
- Puissance lumineuse : 76.92 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation :2 points
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 201-200 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED201-200 et X201-200 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LED201/LED200) ou xénon (X201/X200), en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 201-200 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur. La version LED intègre 144 LED et garantit 3 modes de fonctionnement (flash, statique ou rotatif). La version xénon garantit uniquement une fonction clignotante. Ils sont idéals pour les applications de sécurité et de process, l'industrie automobile, les installations logistiques, la signalisation lumineuse des portails, etc. Pour les mêmes produits, mais avec une base en 3 points, veuillez consulter la série 401-400.
Serie 201-200