Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X80 - Feu flash - Source lumineuse xénon 2J - 115-230Vca - Orange - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP67 - Diam D=76 x H 50mm.
Cet avertisseur lumineux industriel Xénon fait partie de la série X80. Composé d'un feu xénon d'une puissance de 2 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) orange alimenté en 115-230Vca éclaire à 120 degrés autour de son axe vertical. Le X80-04-01 est parfaitement adapté pour des applications industrielles et commerciales nécessitant un signal/avertissement local, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP67.
- Série : X80 (Anciennement KMX 75 ROND)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon
- Tension d'alimentation : 115-230Vca
- Source lumineuse : Xénon 2J
- Fonctionnement : Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 FPM
- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Orange
- Flash xénon : Blanc
- Puissance lumineuse : 1.2 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage sur goujon et en surface
- Indice de protection : IP67
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série 80 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED80 et X80 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED80) ou xénon (X80), en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 80 permettent une personnalisation en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, des anomalies, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ces avertisseurs lumineux se démarquent par leur format compact rond ainsi que leur polyvalence de signalisation.
Serie 80
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Consommation d'électricité
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Couleur de calotte
Type
Matière
Type de courant
Type de pose