Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse IK08 - 7 candelas - rouge - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08
Dimensions :
- hauteur 42,5mm - Ø92mm
Consommation électrique en fonction de la tension :
- 12V- 245mA - 24V- 130mA - 40V- 180mA - 120V- 65mA- 240V- 45mA
7 candelas - Haute luminosité - Rouge - Intensité lumineuse réglable par paliers (3 niveaux)
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec infrarouge
fonction lumière pulsée
fonction feu tournant/rotatif
intensité lumineuse
fréquence de clignotement
homologation selon ICAO
alimentation à l'énergie solaire
fonction lumière clignotante
nombre de modes
Classe de protection (IP)
Tension nominale
couleur de calotte
Type
Température ambiante
Matière
fonction lumière continue
fonction flash
consommation d'électricité
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
puissance
Hauteur
Largeur
Type de pose